内容量1個
仕様最大データレート:155MBd●コネクター形状:丸形●標準上昇時間:12ns●標準降下時間:9ns●ピーク波長:650nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:6●寸法:18.3 x 12.2 x 18.8mm●高さ:18.8mm●長さ:18.3mm●幅:12.2mm●HFBR-0500Zシリーズ光ファイバ接続. Avago TechnologiesのHFBR-x5xxZファミリは、高性能リンクシリーズの一部です。 トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルを含む、光ファイバリンクコンポーネントです。 HFBR-x5xxZシリーズは、電圧アイソレーション及び絶縁、EMI / RFI耐性、又はデータセキュリティの問題に適したソリューションです。 このファミリのデバイスは様々なパッケージ構成とコネクタから成り立ち、様々な用途要件に対して機械的設計ソリューションを提供します。 HFBR-x5xxZトランスミッタは、660 nm LEDを使用しているため見やすくなっています。 レシーバはオープンコレクタショットキートランジスタ出力のモノリシックDC結合デジタルICレシーバを内蔵しています。 HFBR-x5xxZシリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、ローカルエリアネットワーク、オーディオビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む広範な用途に最適です。. HFBR-x5xxZシリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化されたデジタルリンク: dc-5 MBd - 長距離リンク: 最大120 m @ 40 kBd - 低電流リンク: 6 mAピーク供給電流 - 垂直実装又は水平実装 - インターロッキング機能 - 優れたノイズ耐性 - 簡単な接続: シンプレックス、デュプレックス、ラッチングコネクタ - 難燃性 - 標準のTTL回路に対応
注文コード47559707
品番HFBR-1537Z