BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光トランスミッタ Broadcom
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:2MBd●コネクター形状:丸形●標準上昇時間:57ns●標準降下時間:40ns●ピーク波長:655nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:8●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm
注文コード
47559725
品番
HFBR-1602Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:2MBd●コネクター形状:丸形●標準上昇時間:57ns●標準降下時間:40ns●ピーク波長:655nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:8●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応