BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光トランスミッタ Broadcom
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:1MBd●コネクター形状:丸形●標準上昇時間:20ns●標準降下時間:20ns●ピーク波長:660nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:6●寸法:18.8 x 12.19 x 7.62mm●コネクタータイプ:Versatile Link●高さ:7.62mm●長さ:18.8mm●幅:12.19mm●シリーズ:Versatile Link
注文コード
47559759
品番
HFBR-1522ETZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:1MBd●コネクター形状:丸形●標準上昇時間:20ns●標準降下時間:20ns●ピーク波長:660nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:6●寸法:18.8 x 12.19 x 7.62mm●コネクタータイプ:Versatile Link●高さ:7.62mm●長さ:18.8mm●幅:12.19mm●シリーズ:Versatile Link