AFBR-1539Z 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM 47559768

光トランスミッタ Broadcom

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:10MBd●コネクター形状:正方形●標準上昇時間:16ns●標準降下時間:16ns●ピーク波長:685nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:18.29 x 12.19 x 18.8mm●コネクタータイプ:光ファイバ●高さ:18.8mm●長さ:18.29mm●幅:12.19mm●AFBR-15x9Zシリーズ光ファイバトランスミッタ. Avago TechnologiesのAFBR-15x9Zシリーズは、1 mmポリマー光ファイバ(POF)及び200 μm PCS向けのアナログトランスミッタファミリーです。 AFBR-15x9Z光ファイバトランスミッタは、650 nm LEDを使用します。 4ピンVersatile Linkパッケージは、相互にインターロックできるように設計されており、省スペースが要求される用途に最適です。 AFBR-15x9Zシリーズは、その他にも産業用オートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁、RS-232 / RS-485の延長などの用途にも適しています。. AFBR-15x9Z光ファイバトランスミッタの特長: Versatile Linkハウジング 650 nm LED使用 DC → 10 Mbdデータ転送 HFBR-25xxZ、AFBR-25xxZ、及びAFBR-26xxZトランシーバに使用します。 注文コード47559768 品番AFBR-1539Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:10MBd●コネクター形状:正方形●標準上昇時間:16ns●標準降下時間:16ns●ピーク波長:685nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:18.29 x 12.19 x 18.8mm●コネクタータイプ:光ファイバ●高さ:18.8mm●長さ:18.29mm●幅:12.19mm●AFBR-15x9Zシリーズ光ファイバトランスミッタ. Avago TechnologiesのAFBR-15x9Zシリーズは、1 mmポリマー光ファイバ(POF)及び200 μm PCS向けのアナログトランスミッタファミリーです。 AFBR-15x9Z光ファイバトランスミッタは、650 nm LEDを使用します。 4ピンVersatile Linkパッケージは、相互にインターロックできるように設計されており、省スペースが要求される用途に最適です。 AFBR-15x9Zシリーズは、その他にも産業用オートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁、RS-232 / RS-485の延長などの用途にも適しています。. AFBR-15x9Z光ファイバトランスミッタの特長: Versatile Linkハウジング 650 nm LED使用 DC → 10 Mbdデータ転送 HFBR-25xxZ、AFBR-25xxZ、及びAFBR-26xxZトランシーバに使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする