光ファイバケーブル Broadcom 500m, ポリエチレン(PE)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47559829 品番HFBR-RUS500Z
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様伝播モード:シングルモード 、 ケーブル構造:シンプレックス 、 コア直径:1mm 、 リール長さ:500m 、 シース材質:ポリエチレン(PE) 、 最小曲げ半径:25 mm 、 コア数:1 、 シース色:黒 、 減衰:150-270 dB/km @ 660 nm 、 HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。. 特長と利点. Avago Versatile Linkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。 1 mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード: - 商用POFは0.22 dB/mの標準減衰(0 → 70 ℃) - 標準POFは0.22 dB/mの標準減衰(-40 → 85 ℃) - 高性能超低損失POFは0.19 dB/mの標準減衰(-40 → 85 ℃)です。 標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、UL VW -1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。. 代表的用途. 工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンク ボード間やラック間のシステム内リンク 通信スイッチングシステム 独自LAN デジタル化されたビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルの機能の仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする