RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
光ファイバケーブル RS PRO 20m, ポリエチレン(PE)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(20m)
注文コード
47559865
品番
164-4254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
コア直径:980μm●リール長さ:20●シース材質:ポリエチレン(PE)●最小曲げ半径:25 mm●コア数:1●シース色:黒●ケーブル形状:シングルコア
ケーブル形状
シングルコア
コア径(μm)
980
コア数
1
シース色
黒
リール長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
25
材質(シース)
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応