光ファイバケーブル RS PRO 20m, ポリエチレン(PE)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(20m) 注文コード 47559874 品番 164-4255
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98019,980
仕様コア直径:980μm●リール長さ:20m●シース材質:ポリエチレン(PE)●最小曲げ半径:25 mm●コア数:2●シース色:黒●ケーブル形状:ツイン ケーブル形状ツイン コア径(μm)980 コア数2 シース色 リール長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)25 材質(シース)ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする