BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光レシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
標準上昇時間:2.3ns●標準降下時間:2.6ns●ピン数:14●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:15.9 x 24.4 x 11.4mm●高さ:11.4mm●長さ:15.9mm●幅:24.4mm●シリーズ:AFBR
注文コード
47559996
品番
AFBR-59F3Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準上昇時間:2.3ns●標準降下時間:2.6ns●ピン数:14●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:15.9 x 24.4 x 11.4mm●高さ:11.4mm●長さ:15.9mm●幅:24.4mm●シリーズ:AFBR