BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光レシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピーク感度波長:650nm●標準上昇時間:40ns●標準降下時間:60ns●ピン数:8●実装タイプ:表面実装●寸法:18.8 x 10.2 x 7.6mm●コネクタータイプ:Versatile Link●高さ:7.6mm●長さ:18.8mm●幅:10.2mm●シリーズ:AFBR
注文コード
47560057
品番
AFBR-S10RX021Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク感度波長:650nm●標準上昇時間:40ns●標準降下時間:60ns●ピン数:8●実装タイプ:表面実装●寸法:18.8 x 10.2 x 7.6mm●コネクタータイプ:Versatile Link●高さ:7.6mm●長さ:18.8mm●幅:10.2mm●シリーズ:AFBR
RoHS指令(10物質対応)
対応