BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光レシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:16MBd●コネクター形状:丸形●ピーク感度波長:650nm●ピン数:8●実装タイプ:ねじマウント●寸法:16.1 x 12.5 x 11.2mm●コネクタータイプ:SMA●高さ:11.2mm●長さ:16.1mm●幅:12.5mm
注文コード
47560075
品番
HFBR-2506AMZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:16MBd●コネクター形状:丸形●ピーク感度波長:650nm●ピン数:8●実装タイプ:ねじマウント●寸法:16.1 x 12.5 x 11.2mm●コネクタータイプ:SMA●高さ:11.2mm●長さ:16.1mm●幅:12.5mm