光レシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:40 MBd●コネクター形状:丸形●ピン数:6●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:18.8 x 12.2 x 7.6mm●コネクタータイプ:Vプッシュイン●高さ:7.6mm●長さ:18.8mm●幅:12.2mm●HFBR-0500Zシリーズ光ファイバ接続. Avago TechnologiesのHFBR-x5xxZファミリは、高性能リンクシリーズの一部です。 トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルを含む、光ファイバリンクコンポーネントです。 HFBR-x5xxZシリーズは、電圧アイソレーション及び絶縁、EMI / RFI耐性、又はデータセキュリティの問題に適したソリューションです。 このファミリのデバイスは様々なパッケージ構成とコネクタから成り立ち、様々な用途要件に対して機械的設計ソリューションを提供します。 HFBR-x5xxZトランスミッタは、660 nm LEDを使用しているため見やすくなっています。 レシーバはオープンコレクタショットキートランジスタ出力のモノリシックDC結合デジタルICレシーバを内蔵しています。 HFBR-x5xxZシリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、ローカルエリアネットワーク、オーディオビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む広範な用途に最適です。. HFBR-x5xxZシリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化されたデジタルリンク: dc-5 MBd - 長距離リンク: 最大120 m @ 40 kBd - 低電流リンク: 6 mAピーク供給電流 - 垂直実装又は水平実装 - インターロッキング機能 - 優れたノイズ耐性 - 簡単な接続: シンプレックス、デュプレックス、ラッチングコネクタ - 難燃性 - 標準のTTL回路に対応 注文コード47560084 品番HFBR-2533Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:40 MBd●コネクター形状:丸形●ピン数:6●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:18.8 x 12.2 x 7.6mm●コネクタータイプ:Vプッシュイン●高さ:7.6mm●長さ:18.8mm●幅:12.2mm●HFBR-0500Zシリーズ光ファイバ接続. Avago TechnologiesのHFBR-x5xxZファミリは、高性能リンクシリーズの一部です。 トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルを含む、光ファイバリンクコンポーネントです。 HFBR-x5xxZシリーズは、電圧アイソレーション及び絶縁、EMI / RFI耐性、又はデータセキュリティの問題に適したソリューションです。 このファミリのデバイスは様々なパッケージ構成とコネクタから成り立ち、様々な用途要件に対して機械的設計ソリューションを提供します。 HFBR-x5xxZトランスミッタは、660 nm LEDを使用しているため見やすくなっています。 レシーバはオープンコレクタショットキートランジスタ出力のモノリシックDC結合デジタルICレシーバを内蔵しています。 HFBR-x5xxZシリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、ローカルエリアネットワーク、オーディオビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む広範な用途に最適です。. HFBR-x5xxZシリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化されたデジタルリンク: dc-5 MBd - 長距離リンク: 最大120 m @ 40 kBd - 低電流リンク: 6 mAピーク供給電流 - 垂直実装又は水平実装 - インターロッキング機能 - 優れたノイズ耐性 - 簡単な接続: シンプレックス、デュプレックス、ラッチングコネクタ - 難燃性 - 標準のTTL回路に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする