BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光レシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:2MBd●コネクター形状:丸形●ピン数:8●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●コネクタータイプ:SMA●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm
注文コード
47560093
品番
HFBR-2602Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:2MBd●コネクター形状:丸形●ピン数:8●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●コネクタータイプ:SMA●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応