BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光レシーバ Broadcom
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:160MBd●コネクター形状:丸形●ピーク感度波長:820nm●標準上昇時間:6.3ns●ピン数:8●実装タイプ:スルーホール実装●コネクタータイプ:ST●HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント
注文コード
47560109
品番
HFBR-2416TCZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:160MBd●コネクター形状:丸形●ピーク感度波長:820nm●標準上昇時間:6.3ns●ピン数:8●実装タイプ:スルーホール実装●コネクタータイプ:ST●HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)
対応