光レシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:50MBd 、 ピーク感度波長:685nm 、 標準上昇時間:5ns 、 標準降下時間:5ns 、 ピン数:4 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 寸法:18.8 x 12.19 x 7.62mm 、 高さ:7.62mm 、 長さ:18.8mm 、 幅:12.19mm 、 シリーズ:Versatile Link 、 AFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズ光ファイバレシーバ. Avago Technologies社のAFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズは、1 mmのPOF (ポリマー光ファイバケーブル)用の光ファイバレシーバで構成されています。 これらの光ファイバレシーバには、TTLロジックファミリとの互換性があります。 AFBR-26x4Z / 25x9Z 4ピンデバイスは、内蔵フォトダイオードを含むデジタルICで構成されており、ロジック互換出力レベルを提供します。 Versatile Linkハウジングにパッケージ化されているこれらのコンポーネントは連動させることができるため、必要なスペースが最小限になります。 最適な用途としては、産業用制御、工場オートメーション、高電圧絶縁、接地ループの削減などがあります。. 信号レートDC → 最大50 MBdでのデータ伝送 内蔵PINダイオード及びデジタルIC(TTC出力ロジック) 1 mmのプラスチック製光ファイバ(POF)の場合、最長50メートルの距離 動作温度: -40 → 85 ℃ 注文コード47560145 品番AFBR-2529Z
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:50MBd 、 ピーク感度波長:685nm 、 標準上昇時間:5ns 、 標準降下時間:5ns 、 ピン数:4 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 寸法:18.8 x 12.19 x 7.62mm 、 高さ:7.62mm 、 長さ:18.8mm 、 幅:12.19mm 、 シリーズ:Versatile Link 、 AFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズ光ファイバレシーバ. Avago Technologies社のAFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズは、1 mmのPOF (ポリマー光ファイバケーブル)用の光ファイバレシーバで構成されています。 これらの光ファイバレシーバには、TTLロジックファミリとの互換性があります。 AFBR-26x4Z / 25x9Z 4ピンデバイスは、内蔵フォトダイオードを含むデジタルICで構成されており、ロジック互換出力レベルを提供します。 Versatile Linkハウジングにパッケージ化されているこれらのコンポーネントは連動させることができるため、必要なスペースが最小限になります。 最適な用途としては、産業用制御、工場オートメーション、高電圧絶縁、接地ループの削減などがあります。. 信号レートDC → 最大50 MBdでのデータ伝送 内蔵PINダイオード及びデジタルIC(TTC出力ロジック) 1 mmのプラスチック製光ファイバ(POF)の場合、最長50メートルの距離 動作温度: -40 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする