光レシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:50MBd 、 コネクター形状:丸形 、 ピーク感度波長:865nm 、 標準上昇時間:5ns 、 標準降下時間:5ns 、 ピン数:8 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm 、 コネクタータイプ:ST 、 高さ:10.2mm 、 長さ:27.2mm 、 幅:12.7mm 、 RoHS準拠. AFBR-24x8xZシリーズ光ファイバレシーバ. AFBR-24x8 DC-50 MBdミニチュアリンク光ファイバレシーバは、HFBR-14xxZ光ファイバトランスミッタ及びマルチモードガラス繊維製ケーブルでの動作に対応した、低コストで高性能な設計になっています。 このレシーバは、STコネクタ及びSMAコネクタにも適合します。 また、統合設計のため、EMC耐性に優れ、広いレシーバダイナミックレンジと高過熱感度を備えています。 用途: 高電圧絶縁 アースループの除去 電源サブステーション自動化 産業用制御及び工場自動化 過渡電圧による影響の低減 DC〜50 MBd (最大)の光伝送. RSSI出力 PINダイオード及びデジタルIC (CMOS / TTC出力ロジック)を内蔵 マルチモードガラス繊維製ケーブルで最長2 km 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 動作供給電圧: 3.3 V及び5 V 注文コード47560163 品番AFBR-2418MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:50MBd 、 コネクター形状:丸形 、 ピーク感度波長:865nm 、 標準上昇時間:5ns 、 標準降下時間:5ns 、 ピン数:8 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm 、 コネクタータイプ:ST 、 高さ:10.2mm 、 長さ:27.2mm 、 幅:12.7mm 、 RoHS準拠. AFBR-24x8xZシリーズ光ファイバレシーバ. AFBR-24x8 DC-50 MBdミニチュアリンク光ファイバレシーバは、HFBR-14xxZ光ファイバトランスミッタ及びマルチモードガラス繊維製ケーブルでの動作に対応した、低コストで高性能な設計になっています。 このレシーバは、STコネクタ及びSMAコネクタにも適合します。 また、統合設計のため、EMC耐性に優れ、広いレシーバダイナミックレンジと高過熱感度を備えています。 用途: 高電圧絶縁 アースループの除去 電源サブステーション自動化 産業用制御及び工場自動化 過渡電圧による影響の低減 DC〜50 MBd (最大)の光伝送. RSSI出力 PINダイオード及びデジタルIC (CMOS / TTC出力ロジック)を内蔵 マルチモードガラス繊維製ケーブルで最長2 km 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 動作供給電圧: 3.3 V及び5 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする