光レシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:5MBd 、 コネクター形状:角形 、 ピーク感度波長:685nm 、 ピン数:4 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 寸法:19.3 x 12.2 x 15.2mm 、 高さ:15.2mm 、 長さ:19.3mm 、 幅:12.2mm 、 出力信号タイプ:TTL 、 AFBR-25x1CZシリーズ光ファイバレシーバ. Avago Technologies製のAFBR-25x1 Z汎用リンクは、光ファイバリンクトランスミッタです。 3種類のパッケージを用意しています。 AFBR-2521CZ は横型パッケージ、 AFBR-2531CZ は縦型パッケージ、 AFBR-2541CZ は傾斜(30 °)パッケージです。 このレシーバには、ICの他にTTLロジック出力を備えたフォトダイオードが搭載されています。 このトランスミッタは、DC〜5 MBd (最高で50 M)の信号を生成します。 用途には、ドライバやインバータ、RS-232とRS-485のエクステンション、産業用制御や工場オートメーションがあります。. AFBR-25x1CZ光ファイバレシーバ、1 mm POF及び200 μm PC 汎用リンクハウジング: Avago Technologies汎用リンクファミリのコネクタに対応 省スペース 反転出力の信号 RoHS準拠 レシーバ: 内蔵PINダイオード及びデジタルIC (TTC出力ロジック) パワーオンリセット(POR) 50 mの距離と1 mm (POF)/ 500 mの距離と200 μmポリマークラッドシリカ(PCS)ファイバ 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ 注文コード47560215 品番AFBR-2541CZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:5MBd 、 コネクター形状:角形 、 ピーク感度波長:685nm 、 ピン数:4 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 寸法:19.3 x 12.2 x 15.2mm 、 高さ:15.2mm 、 長さ:19.3mm 、 幅:12.2mm 、 出力信号タイプ:TTL 、 AFBR-25x1CZシリーズ光ファイバレシーバ. Avago Technologies製のAFBR-25x1 Z汎用リンクは、光ファイバリンクトランスミッタです。 3種類のパッケージを用意しています。 AFBR-2521CZ は横型パッケージ、 AFBR-2531CZ は縦型パッケージ、 AFBR-2541CZ は傾斜(30 °)パッケージです。 このレシーバには、ICの他にTTLロジック出力を備えたフォトダイオードが搭載されています。 このトランスミッタは、DC〜5 MBd (最高で50 M)の信号を生成します。 用途には、ドライバやインバータ、RS-232とRS-485のエクステンション、産業用制御や工場オートメーションがあります。. AFBR-25x1CZ光ファイバレシーバ、1 mm POF及び200 μm PC 汎用リンクハウジング: Avago Technologies汎用リンクファミリのコネクタに対応 省スペース 反転出力の信号 RoHS準拠 レシーバ: 内蔵PINダイオード及びデジタルIC (TTC出力ロジック) パワーオンリセット(POR) 50 mの距離と1 mm (POF)/ 500 mの距離と200 μmポリマークラッドシリカ(PCS)ファイバ 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする