曜日別特売
S-T25BC AC200V 2A2B 三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機 47561238

三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47561238品番S-T25BC AC200V 2A2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:S-T 、 極数:7 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:7PST 、 通常の状態の構成:5NO / 2NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:81mm 、 動作温度 Max:+55℃ 、 MS-Tシリーズ. 新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。. 小さなサイズで、ボードの小型化をサポート 標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。 標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする