内容量1個
仕様電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:16.8W●奥行:56mm●風量:54m3/h●騒音レベル:62dB●ファン回転速度:12200 rpm, 15800 rpm●静圧:570Pa●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:角型●終結タイプ:リードワイヤ●San Ace反転DCファン - CRシリーズ. 山洋電気CRシリーズ反転DCファンは、バックツーバックのファン構成の採用により、卓越したレベルの通気性と静圧性を実現します。 超寿命のスペース最適化設計で、要求の厳しい用途に幅広く対応できるファンをお届けします。
注文コード47561475
品番9CRA0412J501