曜日別特売
MZT7-03VPS-KW0 磁気式ピックアップ Sick ブロック形 SICK 47561834

磁気式ピックアップ Sick ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:10 mm●スイッチング周波数:1 kHz●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:パネル●スイッチング電流:100 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:プラスチック●基準適合:CE認定、cULus認定、EN60947-5-2●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示注文コード47561834品番MZT7-03VPS-KW0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,228
販売価格(税別)
7,480
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:10 mm●スイッチング周波数:1 kHz●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:パネル●スイッチング電流:100 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:プラスチック●基準適合:CE認定、cULus認定、EN60947-5-2●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする