自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47561947 品番LE-0909-14WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:12 V ac/dc●光源色:ウォームホワイト●電球形状:花づな●長さ:37 mm●直径:10.2mm●電球サイズ:10.2 (直径) x 37 (H) mm●定格電流:42 mA●光度:36 lm●最適なランプホルダについては、品番 ; 705-9920 705-9920 を参照してください。. 10 x 37 mmフェスツーンLEDランプ. 自動車用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V AC/DC動作 24 V AC/DC動作 標準サイズ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47561947 LE-0909-14WW 47561938 LE-0909-11WW 自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc JKL COMPONENTS 自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc JKL COMPONENTS 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする