内容量1袋(100個)
仕様定格電圧:12 V ac/dc●光源色:クールホワイト●電球形状:花づな●長さ:37 mm●直径:10.2mm●電球サイズ:10.2 (直径) x 37 (H) mm●定格電流:42 mA●光度:45 lm●最適なランプホルダについては、品番 ; 705-9920 705-9920 を参照してください。. 10 x 37 mmフェスツーンLEDランプ. 自動車用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V AC/DC動作 24 V AC/DC動作 標準サイズ
注文コード47561956
品番LE-0909-11CW