JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの キャビネット / プラボックス
JKL COMPONENTSの キャビネット
JKL COMPONENTSの キャビネットパーツ
自動車用LED電球 JKL Components 24V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47562026
品番
LE-0603-04Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 V dc●光源色:黄●電球形状:花づな●長さ:43 mm●直径:10.5mm●定格電流:12 mA●光度:2 lm●適したランプホルダについては、品番 ; 336-148 336-148 を参照してください。. 10 x 42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応