JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの キャビネット / プラボックス
JKL COMPONENTSの キャビネット
JKL COMPONENTSの キャビネットパーツ
自動車用LED電球 JKL Components 12V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
定格電圧:12 V dc●光源色:白●電球形状:花づな●長さ:31 mm●直径:10.5mm●定格電流:20 mA●光度:7.6 lm●10 x 31 mm、フェスツーンLEDランプ. 車載用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V dc動作 7.6ルーメン 標準サイズ
注文コード
47562105
品番
LE-1031-02W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 V dc●光源色:白●電球形状:花づな●長さ:31 mm●直径:10.5mm●定格電流:20 mA●光度:7.6 lm●10 x 31 mm、フェスツーンLEDランプ. 車載用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V dc動作 7.6ルーメン 標準サイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応