JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの キャビネット / プラボックス
JKL COMPONENTSの キャビネット
JKL COMPONENTSの キャビネットパーツ
自動車用LED電球 JKL Components 12V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:12 V dc●光源色:緑●電球形状:花づな●長さ:43 mm●直径:10.5mm●定格電流:20 mA●光度:9 lm●適したランプホルダについては、品番 ; 336-148 336-148 を参照してください。. 10 x 42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。
注文コード
47562193
品番
LE-0603-02G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 V dc●光源色:緑●電球形状:花づな●長さ:43 mm●直径:10.5mm●定格電流:20 mA●光度:9 lm●適したランプホルダについては、品番 ; 336-148 336-148 を参照してください。. 10 x 42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応