HC25-1 取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ Baumer 47562988

取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47562988品番HC25-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする