Panasonic(パナソニック)
マウント実装型 PX2取り付けブラケット MSNXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:PX2シリーズ●NX5 ユニバーサルパワー光バリア. 小型設計 供給電圧に対するフレキシブルな接続 すべての電圧範囲: 24 → 230 V ac、1台の装置で12 → 240 V dc スキャン範囲: 最大30 m 全範囲. アクセサリ:. 取り付けブラケット: MS NX5-1 L型の自立式フットマウント MS NX5-2 U型の水平取り付け MS NX5-3 L型の壁面吊り下げ
注文コード
47563173
品番
MSNX51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:PX2シリーズ●NX5 ユニバーサルパワー光バリア. 小型設計 供給電圧に対するフレキシブルな接続 すべての電圧範囲: 24 → 230 V ac、1台の装置で12 → 240 V dc スキャン範囲: 最大30 m 全範囲. アクセサリ:. 取り付けブラケット: MS NX5-1 L型の自立式フットマウント MS NX5-2 U型の水平取り付け MS NX5-3 L型の壁面吊り下げ