仕様危険な領域 クラス1、ディビジョン2 グループA〜D、CE、RoHSおよびREACH対応、UL 1604/ANSI/ISA 12.12.01-2000(米国)および CSA C22.2 、No.213-M1987(2004年再確認)(カナダ) リスティング済み、ETLリスティング UL 1741(端子カバー付き)*。、FCC Title 47 (CFR)、 Part 15 Subpart B for Class B デバイス、ISO 9001 認証工場で製造、UL/CSAクラス1、ディビジョン2、グループA〜D用 、北米、IECEx/ATEX ゾーン2 国際およびヨーロッパでの使用
長さ(mm)152
幅(mm)55
質量(kg)0.23
奥行(mm)32
定格電力(W)-
有効期限(年)5
定格電流(A)20
同梱部品10(5)
使用周囲温度(℃)-40〜60
ソーラーパネル出力30V、60V
RoHS指令(10物質対応)対応