仕様CE、REACH対応、IEC 62109、ETLリスティング [UL-1741およびカナダCSA C22.2 No. 、 107.1.01]、EMC準拠、FCCクラスBパート15準拠、米国電気工事規定(NEC)準拠、ISO 9001認定施設で製造
長さ(mm)291
幅(mm)130
質量(kg)3.6
奥行(mm)142
定格電力(W)600(12Vパネル用)、1200(24 Vパネル用)
有効期限(年)5
定格電流(A)45(12Vパネル用)、45(24Vパネル用)
同梱部品2(35)
使用周囲温度(℃)-40〜60
ソーラーパネル出力150V dc
RoHS指令(10物質対応)対応