Morningstar
Morningstarの 電源(制御機器)
Morningstarの 変圧・変換
Morningstarの スイッチング電源関連商品
充電コントローラ Morningstar
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47564266
品番
SSD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
CE、RoHSおよびREACH対応、ISO 9001認定施設で製造
長さ(mm)
168.78
幅(mm)
55.12
質量(kg)
0.26
奥行(mm)
34.52
定格電力(W)
-
有効期限(年)
5
定格電流(A)
25
同梱部品
6(16)
使用周囲温度(℃)
-40〜45
ソーラーパネル出力
30V
RoHS指令(10物質対応)
対応