仕様CE、RoHSおよびREACH対応、IEC 62109、ETLリスティング[UL-1741およびカナダCSA C22.2 No.107.1.01]、EMC準拠、FCC Title 47 (CFR)、 Part 15 Subpart B for Class B デバイス、ISO 9001認定工場で製造
長さ(mm)260.4
幅(mm)127
質量(kg)1.6
奥行(mm)71
定格電力(W)31(12Vパネル用)、125(24 Vパネル用)
有効期限(年)5
定格電流(A)2.1(12Vパネル用)、4.2(24Vパネル用)
同梱部品2(35)
使用周囲温度(℃)-40〜60
ソーラーパネル出力125V
RoHS指令(10物質対応)対応