充電コントローラ Morningstar

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)60(12Vパネル用)、60(24Vパネル用) 注文コード47564284 品番TS-MPPT-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様CE、REACH対応、IEC 62109、ETLリスティング [UL-1741およびカナダCSA C22.2 No. 、 107.1.01]、EMC準拠、FCCクラスBパート15準拠、米国電気工事規定(NEC)準拠、ISO 9001認定施設で製造 長さ(mm)291 幅(mm)130 質量(kg)4.1 奥行(mm)142 定格電力(W)800(12Vパネル用)、1600(24Vパネル用) 有効期限(年)5 定格電流(A)60(12Vパネル用)、60(24Vパネル用) 同梱部品2(35) 使用周囲温度(℃)-40〜60 ソーラーパネル出力150V dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする