SWCC SHOWA CABLE SYSTEMS
SWCC SHOWA CABLE SYSTEMSの 電気部品
SWCC SHOWA CABLE SYSTEMSの 電気部品その他関連用品
昭和電線ケーブルシステム PVCケーブル, 導体材質:スズめっき銅線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(30m)
仕様
シース色:緑/黄 、 コアストランド:41 / 0.26 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:3.66mm 、 許容電圧:600 V 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+105℃ 、 ストランド数:41 、 UL:VW-1, CSA:FT1. 600V UL1015 耐熱機器内配線用ビニル絶縁電線 (30m). UL/CSA認定の機器内配線用ケーブル
注文コード
47564424
品番
UL1015 #14 Y/G SWCC 30m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シース色:緑/黄 、 コアストランド:41 / 0.26 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:3.66mm 、 許容電圧:600 V 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+105℃ 、 ストランド数:41 、 UL:VW-1, CSA:FT1. 600V UL1015 耐熱機器内配線用ビニル絶縁電線 (30m). UL/CSA認定の機器内配線用ケーブル