9001K3L35LRRH13 照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 47565456

照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:30mm 、 シリーズ:Harmony 9001K 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:八角形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:24V 、 最大DC電圧:24V 、 照明電圧:24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 照光式フラッシュ押ボタン - 超高輝度LED. レンズ、BA9sベース取り付け超高輝度LED、及び1つの切り替えコンタクトブロックが付属 拡張防護設計 スプリングリターン操作注文コード47565456品番9001K3L35LRRH13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:30mm 、 シリーズ:Harmony 9001K 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:八角形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:24V 、 最大DC電圧:24V 、 照明電圧:24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 照光式フラッシュ押ボタン - 超高輝度LED. レンズ、BA9sベース取り付け超高輝度LED、及び1つの切り替えコンタクトブロックが付属 拡張防護設計 スプリングリターン操作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする