9001K2L35LRRH13 照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 47565465

照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001K●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:八角形●点灯:あり●IP評価:IP66●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●照明電圧:24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Screw●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 照光式突出型プッシュボタン - 超高輝度LED. レンズ、BA9sベース取り付け超高輝度LED、及び1つの切換コンタクトブロックが付属 供給電圧: 24又は120 V ac/dc スプリングリターン動作注文コード47565465品番9001K2L35LRRH13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001K●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:八角形●点灯:あり●IP評価:IP66●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●照明電圧:24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Screw●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 照光式突出型プッシュボタン - 超高輝度LED. レンズ、BA9sベース取り付け超高輝度LED、及び1つの切換コンタクトブロックが付属 供給電圧: 24又は120 V ac/dc スプリングリターン動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする