内容量1個仕様プッシュボタンの色:オレンジ 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:Harmony XB6E 、 押しボタンの作動:ラッチング 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:長方形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP65 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:110V 、 照明電圧:12 → 24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+55℃ 、 照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED内蔵. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED ラッチ 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護注文コード47565693品番XB6EDF8J1P