内容量1個仕様プッシュボタンの色:オレンジ●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6E●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:1 A●照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED スプリングリターン 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護注文コード47565709品番XB6EDW8B1P