曜日別特売
XB6EDF5J1P 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6Eシリーズ, 16mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 47565745

照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6Eシリーズ, 16mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6E●押しボタンの作動:ラッチング●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:1 A●照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED内蔵. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED ラッチ 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護注文コード47565745品番XB6EDF5J1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6E●押しボタンの作動:ラッチング●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:1 A●照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED内蔵. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED ラッチ 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする