XB6DW1B1B 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16.2mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 47566007

照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16.2mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード47566007品番XB6DW1B1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:埋込型●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●照光式プッシュボタン - 埋込型、スプリングリターン. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンです。. クイックコネクタ / はんだタブを備えた完全なユニット 発光 埋込型、スプリングリターンオペレータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする