内容量1個仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:RMQ16●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●プッシュボタンの形:角型●取り付けタイプ:Panel Mount●プッシュボタンの直径:25mm●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Push In●照光式モメンタリ動作押ボタンスイッチ. 正方形ベゼルはサイズ18 mm及び25 mmを用意 必要なウェッジベースランプは6 V、12 V、又は24 V。別売り注文コード47566549品番Q25LT-GE