曜日別特売
Q18LT-RT 照光式押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, Eaton EATON(イートン) 47566594

照光式押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, Eaton

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:RMQ16 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 プッシュボタンの型:正方形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP65 、 プッシュボタンの形:角型 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 プッシュボタンの直径:18mm 、 本体材質:Plastic 、 動作温度 Min:-25℃ 、 照光式モメンタリ動作押ボタンスイッチ. 正方形ベゼルはサイズ18 mm及び25 mmを用意 必要なウェッジベースランプは6 V、12 V、又は24 V。別売り注文コード47566594品番Q18LT-RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,301
販売価格(税別)
3,910
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:RMQ16 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 プッシュボタンの型:正方形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP65 、 プッシュボタンの形:角型 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 プッシュボタンの直径:18mm 、 本体材質:Plastic 、 動作温度 Min:-25℃ 、 照光式モメンタリ動作押ボタンスイッチ. 正方形ベゼルはサイズ18 mm及び25 mmを用意 必要なウェッジベースランプは6 V、12 V、又は24 V。別売りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする