RS PRO
信号灯 RS PROV10993シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47566759
品番
236-284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:12, 24 V dc 、 光効果:回転 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:166mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:V10993 、 高さ:207mm 、 最大温度:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応