TL50GRQ 信号灯タワー Banner 18→30V dc Banner 47567084

信号灯タワー Banner 18→30V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:TL50●軽元素の数:2●レンズ色:緑 , 赤●バルブタイプ:LED灯●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:汎用取り付け●高さ:101.9mm●ベース直径:50mm●接続タイプ:一体型クイック切断●電源電圧:18 → 30 V dc●Turck TL50 EZ-LIGHT信号タワー. Turck Banner TL50 EZ-LIGHTビーコン信号タワーは非常に頑丈で、過酷な産業用途に使用できるように設計されています。 TL50 LED信号タワーには、幅広いカラーライトが用意されており、150 mmのピグテール、2 mのケーブル又は4ピンの欧州規格クイック切断コネクタのオプションがあります。. 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なマルチセグメントインジケータ 照光セグメントにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型 12 → 30 V dc又は24 V ac動作 組み立ては不要注文コード47567084品番TL50GRQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様シリーズ:TL50●軽元素の数:2●レンズ色:緑 , 赤●バルブタイプ:LED灯●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:汎用取り付け●高さ:101.9mm●ベース直径:50mm●接続タイプ:一体型クイック切断●電源電圧:18 → 30 V dc●Turck TL50 EZ-LIGHT信号タワー. Turck Banner TL50 EZ-LIGHTビーコン信号タワーは非常に頑丈で、過酷な産業用途に使用できるように設計されています。 TL50 LED信号タワーには、幅広いカラーライトが用意されており、150 mmのピグテール、2 mのケーブル又は4ピンの欧州規格クイック切断コネクタのオプションがあります。. 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なマルチセグメントインジケータ 照光セグメントにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型 12 → 30 V dc又は24 V ac動作 組み立ては不要RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする