商品レビューを投稿する内容量1個仕様シリーズ:Kompakt●軽元素の数:2●レンズ色:緑 , 赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:ベース取り付け●高さ:140.5mm●ベース直径:37.5mm●接続タイプ:M12コネクタプラグ●電源電圧:24 V ac/dc●Kompakt 37 LED信号タワー. KOMPAKT 37はスリムラインのLED信号タワーです。黒のハウジングにカラーレンズが付いたバージョンと、金属仕上げに透明のレンズが付いたバージョンの、2つのバージョンが揃っています。 カラーレンズの信号タワーは、最大限の色の強度を提供するカラーLEDを搭載しており、あまり明るくない環境で特に効果的です。 ただし明るい日光の下では、カラーレンズと点灯したカラーレンズの見分けが難しくなります。 この場合には、「オン」の場合にのみ色が付くため「オフ」の場合には点灯していると間違うことのない、透明レンズの信号タワーが適しています。 直径わずか37.5 mmのKOMPAKT 37は、スペースが限られた小型のマシンや器具に最適です。 また信号タワーのキャップに85dBブザーが内蔵された、警告を音でも知らせるバージョンも用意されています。. 組み立て済み信号タワー、最大5層 各ライト層には8個のLED LEDパーマネントライト ブザー付き又はなし M12プラグ付き又はケーブル接続 IP65保護 非常に低い電力消費で、最大50,000時間の寿命 メンテナンスフリーのLED注文コード47567845品番69822075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)