曜日別特売
VS-801P 振動センサ Assemtech Assemtech 47568134

振動センサ Assemtech

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電流 Max:309 mA 、 最大DC電圧:9V 、 長さ:9.6mm 、 幅:7mm 、 深さ:9.2mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 寸法:9.6 x 7 x 9.2 、 振動 / モーションセンサ. アラームや危険でない用途など、低電力用途での使用に適したプラスチックケース付きセンサ. 金めっきボール及び金めっき端子で、寿命及び安定性を向上 位置感応性なし、無指向性注文コード47568134品番VS-801P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
仕様電流 Max:309 mA 、 最大DC電圧:9V 、 長さ:9.6mm 、 幅:7mm 、 深さ:9.2mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 寸法:9.6 x 7 x 9.2 、 振動 / モーションセンサ. アラームや危険でない用途など、低電力用途での使用に適したプラスチックケース付きセンサ. 金めっきボール及び金めっき端子で、寿命及び安定性を向上 位置感応性なし、無指向性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする