水谷電機工業
水谷電機工業の 冷却(制御機器)
水谷電機工業の ブロワ
水谷電機工業の ブロワその他関連用品
水谷電機工業 ヒートシンク, はんだ付けタイプ 36.2×16×30mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47570067
品番
BPUE36-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
長さ:36.2mm●幅:16mm●高さ:30mm●寸法:36.2 x 16 x 30mm●熱抵抗:9.3K/W●取り付け:ソルダー●熱抵抗値は目安値です。. ヒートシンクBPUEシリーズ. パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付
RoHS指令(10物質対応)
対応