曜日別特売
CAD32E7 制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3 シュナイダーエレクトリック 47570347

制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47570347品番CAD32E7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys D●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount, Panel Mount●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする