曜日別特売
CA2SKE20F7 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SK シュナイダーエレクトリック 47570557

制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SK

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2SK●通常の状態の構成:2NO●ターミナルタイプ:コネクタ●幅:45mm●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●交流デューティリレー - SKレンジ. この交流デューティ制御リレーは2つの常時開コンタクトペアを備え、コイルを励磁するたびに1つのコンタクトペアが閉になります。 コイルを消磁すると、両方のコンタクトペアが開放(オープン)します。 ポンピングなど、スタンバイ用途に最適です。. スイッチング電流: 10A 2極、2 NOコンタクト構成注文コード47570557品番CA2SKE20F7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2SK●通常の状態の構成:2NO●ターミナルタイプ:コネクタ●幅:45mm●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●交流デューティリレー - SKレンジ. この交流デューティ制御リレーは2つの常時開コンタクトペアを備え、コイルを励磁するたびに1つのコンタクトペアが閉になります。 コイルを消磁すると、両方のコンタクトペアが開放(オープン)します。 ポンピングなど、スタンバイ用途に最適です。. スイッチング電流: 10A 2極、2 NOコンタクト構成
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする