内容量1個仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2SK●通常の状態の構成:2NO●ターミナルタイプ:コネクタ●幅:45mm●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●交流デューティリレー - SKレンジ. この交流デューティ制御リレーは2つの常時開コンタクトペアを備え、コイルを励磁するたびに1つのコンタクトペアが閉になります。 コイルを消磁すると、両方のコンタクトペアが開放(オープン)します。 ポンピングなど、スタンバイ用途に最適です。. スイッチング電流: 10A 2極、2 NOコンタクト構成注文コード47570566品番CA2SKE20U7