曜日別特売
CA2SK20B7 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SK シュナイダーエレクトリック 47570584

制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:CA2SK●通常の状態の構成:2NO●ターミナルタイプ:Connector●深さ:55.5mm●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●ミニ制御リレー - SK. 10 A (周囲温度最大55℃) 35 mm DINレールに取り付け 幅 27 mm スクリュークランプ端子注文コード47570584品番CA2SK20B7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:CA2SK●通常の状態の構成:2NO●ターミナルタイプ:Connector●深さ:55.5mm●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●ミニ制御リレー - SK. 10 A (周囲温度最大55℃) 35 mm DINレールに取り付け 幅 27 mm スクリュークランプ端子RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする