フエニックス・コンタクト
絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-UI-NC, Phoeni×Contact
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47572587
品番
2864150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
出力タイプ:Current, Voltage 、 シグナルコンディショナのタイプ:Isolation 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応